Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5145PS6

  • ERIKS:13521331
  • Hersteller:77955115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,20 €/ Stückexkl. MwSt

276,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 5145 PS 6
Grösse
450
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Länge Filterelement
372 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm