216,90 €/ Stückexkl. MwSt
258,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Kennziffer | Pi 3145 PS 10 |
Grösse | 450 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Länge Filterelement | 372 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |