757,80 €/ Stückexkl. MwSt
901,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 420 |
Typ | Hochdruckfilter |
Grösse | 450 |
Kennziffer | Pi 4245-011 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Anschluss | 1.1/2" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
247,50 €/ Stückexkl. MwSt
294,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026232,20 €/ Stückexkl. MwSt
276,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026216,90 €/ Stückexkl. MwSt
258,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026212,40 €/ Stückexkl. MwSt
252,76 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026