Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 3608-011 NG80 Mitteldruckfilter 315bar

  • ERIKS:13522265
  • Hersteller:77666258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

277,20 €/ Stückexkl. MwSt

329,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 360
Typ
Mitteldruckfilter
Grösse
80
Kennziffer
Pi 3608-011
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anschluss
3/4" BSP zyl.
Ventiltyp
Bypass 7 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
GGG
Werkstoff Filtergehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2108PS3

  • ERIKS:12443766
  • Manufacturer:77680143

94,50 €/ Stückexkl. MwSt

112,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5108PS6

  • ERIKS:13521327
  • Manufacturer:77943517

83,79 €/ Stückexkl. MwSt

99,71 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • ERIKS:13521238
  • Manufacturer:77680341

72,63 €/ Stückexkl. MwSt

86,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
  • Manufacturer:77680457

70,20 €/ Stückexkl. MwSt

83,54 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026