Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • ERIKS:13521238
  • Hersteller:77680341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,63 €/ Stückexkl. MwSt

86,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 3108 PS 10
Grösse
80
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm