Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
  • Hersteller:77680457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,20 €/ Stückexkl. MwSt

83,54 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Kennziffer
Pi 4108 PS 25
Grösse
80
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm