421,20 €/ Stückexkl. MwSt
501,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 340 |
Typ | Mitteldruckfilter |
Grösse | 80 |
Kennziffer | Pi 3408-013 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Anschluss | Flanschanschluss DN15 |
Ventiltyp | Bypass 7 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch/Elektrisch 5 bar |
Spannung | 250VAC/200VDC |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdose |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | GGG |
Werkstoff Filtergehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
94,50 €/ Stückexkl. MwSt
112,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202683,79 €/ Stückexkl. MwSt
99,71 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202672,63 €/ Stückexkl. MwSt
86,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.202670,20 €/ Stückexkl. MwSt
83,54 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026