891,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.060,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 210 |
Typ | Niederdruckfilter |
Grösse | 80 |
Kennziffer | Pi 2108-057 |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Anschluss | 1" BSP zyl. |
Ventiltyp | Bypass 3,5 bar |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch 2,2 bar |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |
94,50 €/ Stückexkl. MwSt
112,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.202683,79 €/ Stückexkl. MwSt
99,71 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202672,63 €/ Stückexkl. MwSt
86,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.202670,20 €/ Stückexkl. MwSt
83,54 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026