Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 2008-069 NG80 Niederdruckfilter 63bar mit Anzeige

  • ERIKS:13521793
  • Hersteller:77665284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,60 €/ Stückexkl. MwSt

325,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
PI 200
Typ
Niederdruckfilter
Grösse
80
Kennziffer
Pi 2008-069
Max. Betriebsdruck
63 bar
Anschluss
3/4" BSP zyl.
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch 2,2 bar
Spannung
250VAC/200VDC
Elektrischer Anschluss
Leitungsdose
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2108PS3

  • ERIKS:12443766
  • Manufacturer:77680143

94,50 €/ Stückexkl. MwSt

112,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5108PS6

  • ERIKS:13521327
  • Manufacturer:77943517

83,79 €/ Stückexkl. MwSt

99,71 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3108PS10

  • ERIKS:13521238
  • Manufacturer:77680341

72,63 €/ Stückexkl. MwSt

86,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4108PS25

  • ERIKS:13521307
  • Manufacturer:77680457

70,20 €/ Stückexkl. MwSt

83,54 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026