Eriks
  • 1
  • 19
  • 3
  • 320
  • 89
  • 1
  • 1
  • 39
  • 4
  • 2
  • 5
7552 Produkte angezeigt für Schrauben

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

3200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

1500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

5600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Holzschraube mit Senkkopf DIN 7997 4x40 Edelstahl A2

  • ERIKS:23731814
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

3400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

30000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Metallschraube DIN 965 Edelstahl A4 M3x20mm

  • ERIKS:11746515
  • Gewindemaß metrisch:3
  • Länge:20 mm

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

7000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

SPAX Spanplattenschraube Senkkopf mit Torx 4.5x50mm Edelstahl A2

  • ERIKS:11842307
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,70 €/ Stückexkl. MwSt

0,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

3400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

6000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Stellschraube DIN 916 Edelstahl A2 M8 x25mm

  • ERIKS:23265090
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:25 mm
  • Material:Edelstahl

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

9093 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

11599 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

3,42 €/ Stückexkl. MwSt

4,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Selbstbohrende schraube ck-v 4.20x19 zn /200

  • ERIKS:23680412
  • Manufacturer:7504MV001004201903
  • Material:Stahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:19 mm

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

DIN7504P st ezn phil (h) 4,2X25 /200 zelfborende schroef,verzonken kop H

  • ERIKS:23693068
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Gewindedurchmesser ST:4.2 mm
  • Länge:25 mm

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Stellschraube DIN 916 Edelstahl A2 M6 x10mm

  • ERIKS:23727206
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:10 mm
  • Material:Edelstahl

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

3300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,71 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,42 €/ Stückexkl. MwSt

0,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

600 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Metallschraube DIN 84 4.8 (Stahl) M5x16mm

  • ERIKS:23694077
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:16 mm

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Metallschraube DIN 84 4.8 (Stahl) M8x60mm

  • ERIKS:11759027
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:60 mm

0,45 €/ Stückexkl. MwSt

0,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

Metallschraube DIN 965 Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M5x25mm

  • ERIKS:23250108
  • Manufacturer:24671050025
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:25 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
1400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns