Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 Edelstahl A2 M10x20mm

  • ERIKS:23264045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
10
Länge
20 mm
Kopfform
Senkkopf
Gewindesteigung
1.5
Kopf Höhe
6.2 mm
Kopfbreite
22.4 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Ähnliche Produkte

58,23 €/ Stückexkl. MwSt

69,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

66,97 €/ Stückexkl. MwSt

79,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884

40,13 €/ Stückexkl. MwSt

47,75 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

21,65 €/ Stückexkl. MwSt

25,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026