Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Selbstbohrende Schraube mit Vi...
Selbstbohrende Schraube mit Vierkantkopf Stahl elektrolytisch verzinkt
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
1
Gewindedurchmesser ST [mm]
4.2
2
Länge [mm]
19
1
32
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Selbstbohrende Schraube mit Vierkantkopf Stahl elektrolytisch verzinkt
Produkt
Material
Gewindedurchmesser ST [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Gewindedurchmesser ST [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Selbstbohrende schraube ck-v 4.20x19 zn /200
Stahl
4.2
19
0,05 €
/
stück
Selbstbohrende schraube ck-v 4.20x32 zn /200
4.2
32
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden