Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 1615 A 30mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883508
  • Fabricant:7613288035171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

30.45 CHF/ Unitéhors TVA

32.92 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.45 CHF

-

3+

25.45 CHF

16.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
1615
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
b
8 mm
t
3.3 mm