Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Moyeux amovibles pour poulies ...
Moyeux amovibles pour poulies no. 1615 A
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'alésage [mm]
28
1
30
1
Matériau
Fonte
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Moyeux amovibles pour poulies no. 1615 A
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Moyeu amovible 1615 A 30mm alésage (Taper)
30
Fonte
30.45 CHF
/
unité
Moyeu amovible 1615 A 28mm alésage (Taper)
28
Fonte
30.45 CHF
/
unité
Se connecter