Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Séparateur d'eau Type: 1085 Série: S1 Fonte ductile 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11811983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'205.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'302.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
S1
Type
1085
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Pression de service maximum
16 bar
Température maximum de service
200 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui
Dimension
1"
A
222 mm
B
377 mm
C
142 mm
D
152 mm
F
1/2"
G
2"
Volume
3.15 l
Poids
8.1 kg
Alternatives

589.50 CHF/ Unitéhors TVA

637.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026