589.50 CHF/ Unitéhors TVA
637.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1087E |
Raccordement au process | Taraudé (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1" BSPP(G) |
Pression de service maximum | 30 bar |
Température de service | de 0 jusqu'à 250 °C |
Température maximum de service | 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0345 |
Convient pour air comprimé | Oui |
Convient pour vapeur | Oui |
Dimension | 1" BSPP(G) |
D | 141 mm |
H | 375 mm |
H1 | 150 mm |
L | 230 mm |
Poids | 8.5 kg |