399.00 CHF/ Unitéhors TVA
431.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | BX3 |
Type | 9010 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Classe de pression | PN25 |
Pression différentielle max. | 17.2 bar |
Valeur Kvs | 0.64 |
Matiériau du clapet | AISI 440B |
Matière du ressort | Acier inoxydable |
Température maximum de service | 232 |
2'157.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'331.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.20261'975.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'134.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.20261'790.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'934.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026