Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostat immergeable fig. 9002 série SA121 laiton plage de réglage -15 - 50 °C longueur de capillaire 2 m

  • ERIKS:11814917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
SA121
Type
9002
Modèle
Thermostat immergeable
Matériau du raccord coté process
Laiton
Plage de réglage
de -15 jusqu'à 50 °C
Température maximum de service
105 °C
Matière du capteur
Laiton
Diamètre du plonge de capteur
25 mm
Longueur du plonge de capteur
430 mm
Longueur de capillaire
2 m
Avec doigt de gant
Non