906.00 CHF/ Unitéhors TVA
979.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SPIRAX SARCO |
Série | TD42 |
Type | 1054 |
Forme de construction | Droit |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Classe de pression | PN63 |
Pression différentielle maximale | 42 bar |
Type de performance | H |
Avec purge automatique | Non |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4021 |