



| Produit | Diamètre nominale | Type de performance | Avec purge automatique | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar faible capacité aération automatique PN63 3/4" BSPP | 3/4" (20) | LC | Oui | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar haute capacité aération automatique PN63 1/2" BSPP | 1/2" (15) | H | Oui | 570.00 CHF/unité | |
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar faible capacité aération automatique PN63 1" BSPP | 1" (25) | LC | Oui | 906.00 CHF/unité | |
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar faible capacité aération automatique PN63 1/2" BSPP | 1/2" (15) | LC | Oui | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar haute capacité PN63 1/2" BSPP | 1/2" (15) | H | Non | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar haute capacité PN63 3/4" BSPP | 3/4" (20) | H | Non | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar haute capacité PN63 1" BSPP | 1" (25) | H | Non | 906.00 CHF/unité |