Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar faible capacité aération automatique PN63 3/4" BSPP

  • ERIKS:11811971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD42
Type
1054
Forme de construction
Droit
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/4" (20)
Classe de pression
PN63
Pression différentielle maximale
42 bar
Type de performance
LC
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021