Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054 série TD42 inox pression différentielle maximale 42 bar faible capacité aération automatique PN63 1" BSPP

  • ERIKS:11811966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

906.00 CHF/ Unitéhors TVA

979.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SPIRAX SARCO
Série
TD42
Type
1054
Forme de construction
Droit
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1" (25)
Classe de pression
PN63
Pression différentielle maximale
42 bar
Type de performance
LC
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021