Eriks
SMC

SMC Tube PTFE 1/8" TID01-16 transparent 16 mètre

  • ERIKS:12724834
Image 1
▪ Taille: 01 (1/8")
▪ Longueur du rouleau: 50 ft. (16m)
Ajouter à la liste

74.65 CHF/ Unitéhors TVA

80.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
TID
Matériau du tuyau
PTFE
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Plage de température
de 0 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
16 m
Couleur
Transparent
Diamètre nominale
1/8 in