Eriks
SMC

Tube en fluoropolymère souple dimensions en pouces série TID

▪ Material: Denatured PTFE
▪ Minimum bending radius: 15mm (in case of ø4 x ø2.5)
▪ Maximum operating temperature: 260° C
▪ Conforms to the Food Sanitation Law
▪ 5 size variations: Inch Size 1/8" to 1/2" (ø3.18~ø12.7)
Image 1
  • 1
1 of Tube en fluoropolymère souple dimensions en pouces série TID
ProduitPression de service max. à 20 °C [bar]Longueur du rouleau [m]CouleurDisponiblePrixhors TVA