Eriks
SMC

SMC Filter/Regler AW30-N03C-2-X2622

  • ERIKS:14204394
Image 1
▪ Matière des pièces externes : Acier inoxydable 316.
▪ Température ambiante et température du fl uide : –40 à 80°C.
▪ Conforme aux normes internationales NACE.
Ajouter à la liste

527.85 CHF/ Unitéhors TVA

570.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AW-X2622
Taille
30
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
NPT
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Métal
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 80 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa