Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Filtre régulateur acier inoxyd...
Filtre régulateur acier inoxydable 316 et température basse (-40°C) série AW*-X2622
▪ Matière des pièces externes : Acier inoxydable 316.
▪ Température ambiante et température du fl uide : –40 à 80°C.
▪ Conforme aux normes internationales NACE.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type de raccord
NPT
1
Filetage [in]
3/8
1
Avec manomètre
Non
1
Type de purge
Direction du débit
Purge automatique
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Filtre régulateur acier inoxydable 316 et température basse (-40°C) série AW*-X2622
Produit
Taille
Type de raccord
Filetage [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Taille
Type de raccord
Filetage [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Filter/Regler AW30-N03C-2-X2622
30
NPT
3/8
527.85 CHF
/
unité
Se connecter