Eriks
SKYTEC

SKYTEC Gant de protection SKYTEC Sapphire Nano Foam+ taille 7/S

  • ERIKS:14926648
Image 1
Application:
Gant ultra-fin, très résistant aux coupures, avec enduction de mousse de nitrile.
Excellente protection contre les coupures et excellent toucher sur un liner extrêmement fin.
La paume est enduite de mousse de nitrile, ce qui fait que le gant se sent comme une seconde peau lors du travail dans des environnements huileux et humides

Information techniques:
Liner : 21 g HPPE, tungstène, nylon
Niveau de protection contre les coupures : F/A7
Revêtement : mousse de nitrile
Couleur : noir
Longueur (mm) : 250 (en fonction de la taille)
Ceinture : Poignet en tricot élastique"

Autorisation:
CAT II
EN388:2016 + A1:2018
Ajouter à la liste

24.80 CHF/ Pairehors TVA

26.81 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

10+

24.80 CHF

-

60+

22.35 CHF

9.88%

120+

19.85 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKYTEC