Application:
Gant ultra-fin, très résistant aux coupures, avec enduction de mousse de nitrile.
Excellente protection contre les coupures et excellent toucher sur un liner extrêmement fin.
La paume est enduite de mousse de nitrile, ce qui fait que le gant se sent comme une seconde peau lors du travail dans des environnements huileux et humides
Information techniques:
Liner : 21 g HPPE, tungstène, nylon
Niveau de protection contre les coupures : F/A7
Revêtement : mousse de nitrile
Couleur : noir
Longueur (mm) : 250 (en fonction de la taille)
Ceinture : Poignet en tricot élastique"
Autorisation:
CAT II
EN388:2016 + A1:2018