50.43 CHF/ Unitéhors TVA
54.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | YEL 2..-2F |
Type | Insert bearing |
Diamètre d'arbre | 36.513 mm |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 51.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 25.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 0.5 kg |
Poids | 1.1 lb |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |