Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique G1107-KRR-B-AS2/V

  • ERIKS:11669767
  • Fabricant:4047643206099
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
G..KRR-B-AS2/V
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
51.3 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

50.43 CHF/ Unitéhors TVA

54.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026