Eriks
SKF

SKF VectoLub VE1B avec 1 buse de projection

  • ERIKS:14887483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le système de microlubrification SKF VectoLub constitue une solution alternative, propre et économique pour la projection de lubrifiant en quantité minimale. Fonctionnant avec des micropompes volumétriques, il permet de délivrer de très petites quantités de lubrifiant (à partir de 3 mm³) d'une basse fréquence (2 coups/min), à une élevée (3 Hz) au moyen d’une buse de projection dans les domaines suivants:
  • Usinage de divers métaux
  • Sciage
  • Projection de lubrifiant
  • Lubrification de chaînes
Caractéristiques de produit
  • Buse de projection 370 mm
  • Générateur d'impulsions pneumatiques inclusive, max. 3 courses/s
  • 1 Micropompes
  • Contenu 0.3 l
  • Viscosité effective du lubrifiant 10 à 400 mm²/s
  • Air comprimé max. 100 l/min 5 à 8 bar
  • Densité à +15 °C 0.84 g/cm³
  • Tuyau coaxial 2 m
  • Débit 3 à 30 mm³/coup réglable
  • 1 buse
  • Température de service +10...+50 °C
  • Raccord instantané
Ajouter à la liste

1'483.90 CHF/ Unitéhors TVA

1'604.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
VectoLub
Type
VECTOLUB SET VE1B-PB1-10