VectoLub VE1B avec 1 buse de projection
Le système de microlubrification SKF VectoLub constitue une solution alternative, propre et économique pour la projection de lubrifiant en quantité minimale. Fonctionnant avec des micropompes volumétriques, il permet de délivrer de très petites quantités de lubrifiant (à partir de 3 mm³) d'une basse fréquence (2 coups/min), à une élevée (3 Hz) au moyen d’une buse de projection dans les domaines suivants:
- Usinage de divers métaux
- Sciage
- Projection de lubrifiant
- Lubrification de chaînes
Caractéristiques de produit- Buse de projection 370 mm
- Générateur d'impulsions pneumatiques inclusive, max. 3 courses/s
- 1 Micropompes
- Contenu 0.3 l
- Viscosité effective du lubrifiant 10 à 400 mm²/s
- Air comprimé max. 100 l/min 5 à 8 bar
- Densité à +15 °C 0.84 g/cm³
- Tuyau coaxial 2 m
- Débit 3 à 30 mm³/coup réglable
- 1 buse
- Température de service +10...+50 °C
- Raccord instantané