101.51 CHF/ Unitéhors TVA
109.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | FYTB |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 116 mm |
Hauteur | 189 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | YET 210 |
Boîtier | FYTB 510 M |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |
6.50 CHF/ Unitéhors TVA
7.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026