Eriks
SKF

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • ERIKS:23764597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour protéger les montages de roulements en bout d’arbre et éviter tout risque d'accidents avec des bouts d'arbre libres.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.

Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément.
Ajouter à la liste

6.50 CHF/ Unitéhors TVA

7.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
ECY
Type
End Cover
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre de tige
1.97 in
Largeur de couvercle
35.5 mm
Longueur du couvercle
85.8 mm
Matériau
Polypropylène
Type de couvercle
Fermé