Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 20 TF

  • ERIKS:23764854
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un mécanisme de blocage par vis de pression et d’un corps en fonte. Elle est conçue pour des applications nécessitant une rotation constante ou alternée et une désalignement initial modéré. L’unité supporte des charges relativement lourdes et résiste à des niveaux élevés de contamination. Le corps est conforme aux normes ISO et peut être fixé solidement à l’aide de quatre boulons.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis sans tête assure un maintien sécurisé de l’arbre et réduit le risque de glissement.
  • Le carter en fonte améliore la durabilité et résiste aux environnements de fonctionnement exigeants
  • Joint de contact et déflecteur des deux côtés protègent le roulement contre les contaminants et les débris
  • Compense les désalignements modérés afin de réduire les erreurs d'installation et d'améliorer la fiabilité du système
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un positionnement fixe de l’arbre dans des environnements industriels
  • Idéal pour les équipements exposés à une forte contamination ou à des vitesses variables
  • Compatible avec un montage sur des parois ou des cadres de machines à l’aide de quatre boulons
Ajouter à la liste

36.83 CHF/ Unitéhors TVA

39.81 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.39 INH
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
86 mm
Largeur
37.3 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
YAR 204-2F
Boîtier
FY 504 M
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Alternatives

43.93 CHF/ Unitéhors TVA

47.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026