43.93 CHF/ Unitéhors TVA
47.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RCJY |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Roulement | GYE20-XL-KRR-B |
Boîtier | CJ04 |
Charge dynamique | 13600 N |
Charge statique | 6600 N |
36.83 CHF/ Unitéhors TVA
39.81 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026