56.77 CHF/ Unitéhors TVA
61.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 143 mm |
Largeur | 54.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 35.1 N |
Charge statique | 23.2 N |
6.50 CHF/ Unitéhors TVA
7.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026