43.19 CHF/ Unitéhors TVA
46.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | LGWA |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 250 ml |
Lubrifiant | LGWA 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KP2N-30 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 140 °C |
Nombre de raccords | 1 |
Classe de protection (IP) | 65 |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.42 kg |
Raccord | G 1/4" |
48.71 CHF/ Unitéhors TVA
52.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.202634.91 CHF/ Unitéhors TVA
37.74 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19.11.202649.63 CHF/ Unitéhors TVA
53.65 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19.11.202618.35 CHF/ Unitéhors TVA
19.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026