49.63 CHF/ Unitéhors TVA
53.65 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | LGHB |
Type | Refill Cartridge Set |
Commande mécanique | Électromécanique |
Volume de récipient | 250 ml |
Lubrifiant | LGHB 2 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Nombre de raccords | 1 |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Non |
Durée de conservation en mois | 36 |
Poids | 0.44 kg |
Raccord | G 1/4" |
43.19 CHF/ Unitéhors TVA
46.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202648.71 CHF/ Unitéhors TVA
52.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202634.91 CHF/ Unitéhors TVA
37.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.202634.91 CHF/ Unitéhors TVA
37.74 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18.11.2026