84.35 CHF/ Unitéhors TVA
91.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 22.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 23.6 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.222 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
63.36 CHF/ Unitéhors TVA
68.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026