Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3304-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:11832268
  • Fabricant:4012802482942
Image 1
Ajouter à la liste

63.36 CHF/ Unitéhors TVA

68.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
24.6 kN
Charge statique
15.9 kN
Poids
0.214 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

84.35 CHF/ Unitéhors TVA

91.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026