16.69 CHF/ Unitéhors TVA
18.04 CHFTVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 61800 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 0.83 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Limite de fatigue | 0.036 kN |
Vitesse limite | 38000 rpm |
Poids | 0.0055 kg |
Poids | 0.012 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 12.5 mm |
B | 5 mm |
D | 19 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12.74 mm |
D2 | 17.15 mm |
Da_max | 17 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
11.65 CHF/ Unitéhors TVA
12.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026