11.65 CHF/ Unitéhors TVA
12.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61800 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 0.84 kN |
Vitesse de référence | 27500 rpm |
Vitesse limite | 46000 rpm |
16.69 CHF/ Unitéhors TVA
18.04 CHFTVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026