Eriks
SKF

SKF PROMO Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes TMHP 10E

  • ERIKS:23770587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Une force d’extraction pouvant atteindre 100 kN pour un démontage sécurisé et très facile.
Un kit polyvalent avec trois longueurs de bras différentes utilisable pour un grand nombre d’applications:
* Jeu de bras Type 1 (3 ™ TMHP10E-10)
Longueur utile des bras 110 mm
Diamètre de prise 75–170 mm
Dimensions des griffes : hauteur 7 mm
* Jeu de bras Type 2 (3 ™ TMHP10E-11)
Longueur utile des bras 160 mm
Diamètre de prise 80–250 mm
Dimensions des griffes : hauteur 7 mm
* Jeu de bras Type 3 (3 ™ TMHP10E-12)
Longueur utile des bras 200 mm
Diamètre de prise 110–280 mm
Dimensions des griffes : hauteur 7 mm
- Les bras autobloquants minimisent le risque de dérapage de l’extracteur sur l’application lorsqu’il est sous charge.
- La broche hydraulique est équipée d’une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur.
- La charge nominale élevée de 100 kN permet à l’extracteur de s’adapter à différents travaux de démontage.
Ajouter à la liste

700.00 CHF/ Unitéhors TVA

756.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMHP
Série
TMHP
Pièces détachées et accessoires

62.51 CHF/ Unitéhors TVA

67.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 280

  • Eriks:23770695
  • Manufacturer:TMMX 280

72.63 CHF/ Unitéhors TVA

78.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026
Product Image

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

89.19 CHF/ Unitéhors TVA

96.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026