Eriks
SKF

SKF Couvertures de protection d'extracteurs TMMX 280

  • ERIKS:23770695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

La série TMMX de SKF est conçue pour offrir davantage de sécurité à l’utilisateur pendant le démontage de roulements ou d’autres composants. Une fois l’extracteur mis en place, la couverture est simplement enroulée autour de l’extracteur et de l’application.Le plastique dur transparent permet à l’utilisateur de contrôler le composant et l’extracteur pendant le fonctionnement.Elles sont conçues spécialement pour s’adapter aux extracteurs SKF de la série TMMA et peuvent également s’utiliser avec de nombreux autres extracteurs.
Ajouter à la liste

72.63 CHF/ Unitéhors TVA

78.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMMX
Type
Puller Protection Blanket
Série
TMMX
Type
Couverture de protection d'extracteur
Poids
426 g