Eriks
SKF

SKF Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC 210/H

  • ERIKS:13471236
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à billes à bride ronde est équipée d’une bague intérieure allongée avec blocage par vis de pression et est conforme aux normes JIS. Le corps en fonte assure un montage robuste et l’unité tolère un désalignement modéré. Conçue pour résister à la contamination, elle convient aux températures et vitesses élevées. L’unité est destinée aux applications à rotation constante ou alternée.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte offre une rigidité structurelle pour un montage stable et une résistance aux vibrations
  • Le verrouillage par vis de pression sur la bague intérieure allongée assure une fixation sécurisée de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • Des joints de contact des deux côtés protègent le roulement contre les particules et contribuent à prolonger la durée de vie
  • Permet une désalignement initial modéré afin de faciliter l'installation et de réduire les besoins de maintenance
  • Maintenance des graisseurs et des orifices de relubrification pour une fiabilité opérationnelle accrue
Application et utilisation
  • Utilisé avec des parois ou des cadres de machines nécessitant un montage à bride ronde
  • Idéal pour les équipements rotatifs dans des environnements à haute température et vitesse
  • Compatible avec les systèmes exposés à la contamination et à des conditions de forte charge
Ajouter à la liste

66.06 CHF/ Unitéhors TVA

71.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.55 INH
Diamètre d'arbre
50 mm
Largeur
42.6 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Diamètre du cercle primitif
138 mm
Roulement
Roulement à billes inséré
Boîtier
Bride ronde
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

6.50 CHF/ Unitéhors TVA

7.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026