59.35 CHF/ Unitéhors TVA
64.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | KR..PPXA |
Diamètre des rouleaux | 16 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 28 mm |
Diamètre de tige filetée | 6 mm |
Longueur de filetage | 8 mm |
Dimension de filetage | M 6 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
59.24 CHF/ Unitéhors TVA
64.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.202664.78 CHF/ Unitéhors TVA
70.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026