Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR16-X-PP-A

  • ERIKS:24026710
  • Fabricant:4012802419436
Image 1
Ajouter à la liste

59.24 CHF/ Unitéhors TVA

64.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KR..X-PP
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Longueur de filetage
8 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Non