27.68 CHF/ Unitéhors TVA
29.92 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 506035 A51 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 35 mm |
B1 | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
32.55 CHF/ Unitéhors TVA
35.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026