Eriks

Douilles lisses, série SBK, Bronze fritté matériel, diamètre d’arbre 50 mm, largeur 35 mm

  • ERIKS:12441603
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

32.55 CHF/ Unitéhors TVA

35.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Plain bushes
Constructeur ID
SBK 050/060 X 35 - 070 X 5
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit